Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226646700 COR-IND 1500 F - 5226646700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226646700 COR-IND 1500 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 2

  • Max. Türbreite - 1.97 m

  • Anschlussspannung Lüfter - 230 V

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 10 m

  • Max. Luftmenge - 6500 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893199614

Artikelnummer

SPI5226646700

Herstellernummer

5226646700

Hersteller

SPI

Anzahl der Lüfterstellungen:

2

Max. Türbreite:

1.97 m

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

10 m

Max. Luftmenge:

6500 m³/h

Ausführung:

freihängend

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

61 dB(A)

Breite:

1970 mm

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

1300 kW

Höhe:

315 mm

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

6 A

Tiefe:

405 mm

Farbe:

weiß

Kassettenausführung:

nein

Mit Bedienpanel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

Abluftmuster:

fest

La barriera d’aria della serie COR-IND è progettata per essere installate orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aree di transito fino ad una altezza massima di 10 metri. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Potenza motore W: 1300