Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226633500 COR-F-1000 N - 5226633500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226633500 COR-F-1000 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 2

  • Max. Türbreite - 1.08 m

  • Anschlussspannung Lüfter - 230 V

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m

  • Max. Luftmenge - 1400 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893183620

Artikelnummer

SPI5226633500

Herstellernummer

5226633500

Hersteller

SPI

Anzahl der Lüfterstellungen:

2

Max. Türbreite:

1.08 m

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

3 m

Max. Luftmenge:

1400 m³/h

Ausführung:

freihängend

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

48 dB(A)

Breite:

1080 mm

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

100 kW

Höhe:

210 mm

Max. Stromaufnahme der Lüfter:

0.5 A

Tiefe:

250 mm

Farbe:

weiß

Kassettenausführung:

nein

Mit Bedienpanel:

ja

RAL-Nummer:

9003

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Luftfilter:

nein

Abluftmuster:

fest

La barriera d'aria della serie COR-N è stata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopravani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad altaqualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento).