Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226050500 FIRE FAN P ON/OFF - 5226050500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226050500 FIRE FAN P ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893283443

Artikelnummer

SPI5226050500

Herstellernummer

5226050500

Hersteller

SPI

Aerotermo elettrico Fire Fan oltre a riscaldare officine e locali commerciali è stato progettato per migliorare il tiraggio dei caminetti in ambienti freddi o mal riscaldati. Motore monofase con protezione termica, grado di protezione IP20.Costruito inlamiera di acciaio verniciata. E’ dotato di un ventilatore assiale molto silenzioso, di un interruttore ON/OFF e di piedi di supporto orientabili con tappi in gomma per appoggiarlo alla base del camino.