Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226024900 COR-PRO-VL 2200 L W 50 ADVANCE 230V50HZ - 5226024900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226024900 COR-PRO-VL 2200 L W 50 ADVANCE 230V50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standmodell

  • Geeignet für niedrige Heiztemperaturen - nein

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 3

  • Farbe - weiß

  • Mit Bedienpanel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893575418

Artikelnummer

SPI5226024900

Herstellernummer

5226024900

Hersteller

SPI

Ausführung:

Standmodell

Geeignet für niedrige Heiztemperaturen:

nein

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Farbe:

weiß

Mit Bedienpanel:

ja

Position Wasseranschluss:

sonstige

Mit wasserseitiger Regelung:

nein

Kassettenausführung:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Luftfilter:

ja

Abluftmuster:

einstellbar