S & P ITALIA SPA - SPI5226024200 COR-PRO-VL 22,5 2500 R ADVANCE 400V50HZ - 5226024200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standmodell
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 3 m
Max. Türbreite - 2.5 m
Breite - 420 mm
Anzahl der Lüfterstellungen - 3
Packung
1 ST
EAN
8413893575258
Artikelnummer
SPI5226024200
Herstellernummer
5226024200
Hersteller
SPI
Ausführung:
Standmodell
Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):
3 m
Max. Türbreite:
2.5 m
Breite:
420 mm
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Anzahl der Heizstufen:
3
Anschlussspannung Lüfter:
400 V
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Höhe:
2500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
weiß
Tiefe:
522 mm
Mit Luftfilter:
nein
Kassettenausführung:
nein
Mit Thermostat:
ja
Mit Belüftungsstufe:
ja
Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:
0 kW
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
62 dB(A)
Mit Drehzahlregler:
ja
Mit Bedienpanel:
ja
Mit Leistungsstufenschalter:
ja
Abluftmuster:
einstellbar


