Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5226023600 COR-PRO-V 15 2200 L ADVANCE 400V50HZ - 5226023600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5226023600 COR-PRO-V 15 2200 L ADVANCE 400V50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standmodell

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 2.5 m

  • Max. Türbreite - 2.2 m

  • Breite - 340 mm

  • Anzahl der Lüfterstellungen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893574985

Artikelnummer

SPI5226023600

Herstellernummer

5226023600

Hersteller

SPI

Ausführung:

Standmodell

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

2.5 m

Max. Türbreite:

2.2 m

Breite:

340 mm

Anzahl der Lüfterstellungen:

3

Anzahl der Heizstufen:

3

Anschlussspannung Lüfter:

400 V

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Höhe:

2200 mm

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

weiß

Tiefe:

425 mm

Mit Luftfilter:

nein

Kassettenausführung:

nein

Mit Thermostat:

ja

Mit Belüftungsstufe:

ja

Max. Leistungsaufnahme der Lüfter:

0 kW

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

57 dB(A)

Mit Drehzahlregler:

ja

Mit Bedienpanel:

ja

Mit Leistungsstufenschalter:

ja

Abluftmuster:

einstellbar

Barriere a lama d’aria verticali ad alte prestazioni, con batteria elettrica, per installazione in ambienti commerciali.CaratteristichePer installazioni in aperture fino a 2,5 m (versioni V) e 3 m (versioni VL).Ventilatori del tipo centrifugo a pale avanti.Aspirazione posteriore e mandata laterale.Versioni (R) per installazione sul lato destro della porta, considerandosi all’interno della struttura. Versioni (L) per installazione sul lato sinistro.Su richiestaVersioni SM senza centralina ADVANCE per funzionamento come “slave”.