S & P ITALIA SPA - SPI5226023500 COR-PRO-V 15 2200 R ADVANCE 400V50HZ - 5226023500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standmodell
Anzahl der Lüfterstellungen - 3
Anzahl der Heizstufen - 3
Mit drahtloser Fernbedienung - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8413893574978
Artikelnummer
SPI5226023500
Herstellernummer
5226023500
Hersteller
SPI
Ausführung:
Standmodell
Anzahl der Lüfterstellungen:
3
Anzahl der Heizstufen:
3
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Farbe:
weiß
Mit Luftfilter:
nein
Kassettenausführung:
nein
Mit Thermostat:
ja
Mit Belüftungsstufe:
ja
Mit Drehzahlregler:
ja
Mit Bedienpanel:
ja
Mit Leistungsstufenschalter:
ja
Abluftmuster:
einstellbar



