S & P ITALIA SPA - SPI5220025300 TH-500/160 ECOWATT - 5220025300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 375.58 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 119.4 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 436.95 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893653819
Artikelnummer
SPI5220025300
Herstellernummer
5220025300
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
375.58 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
119.4 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
436.95 m³/h
Material Gebläserad:
Stahl
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
263.49 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
0.4 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Steuersignal:
0 - 10 V
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
300 mm
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Design Kappe:
Pilz
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
347 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
2691.18 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
49 dB(A)
Arbeitshöhe:
339 mm


