Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5220007900 TH-800 N 3V N6 - 5220007900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5220007900 TH-800 N 3V N6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 605 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 343.84 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 665.79 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893875617

Artikelnummer

SPI5220007900

Herstellernummer

5220007900

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

605 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

343.84 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

665.79 m³/h

Material Gebläserad:

Kunststoff

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polypropylen (PP)

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

522.42 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

201.26 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

0.5 A

Motor mit fester Drehzahl:

nein

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Transformator

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.1 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Mehrtouriger Motor mit:

getrennte Wickelungen

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

ja

Sockelmaß innen vierkant:

300 mm

Nenndurchmesser Kanal:

198 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

503 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

2-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

2608.21 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

50 dB(A)

Arbeitshöhe:

371 mm

Ventilatore elicocentrifugo da tetto in [MODELOGRUPOCURVA] con motore monofase - IP44 -, marca S&P modello TH-800 N 3V (220-240V 50/60) R8 .