S & P ITALIA SPA - SPI5220004800 TH-500/150 3V N8 - 5220004800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 393.95 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 133.5 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 454.76 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893872142
Artikelnummer
SPI5220004800
Herstellernummer
5220004800
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
393.95 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
133.5 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
454.76 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Polypropylen (PP)
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
315.13 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
0.3 A
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Transformator
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Mehrtouriger Motor mit:
getrennte Wickelungen
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
ja
Sockelmaß innen vierkant:
300 mm
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
389 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
2-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
2713.26 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
49 dB(A)
Arbeitshöhe:
349 mm