S & P ITALIA SPA - SPI5220003800 TH-2000 ECOWATT - 5220003800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1354.95 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1195.58 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1437.31 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893640451
Artikelnummer
SPI5220003800
Herstellernummer
5220003800
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1354.95 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1195.58 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1437.31 m³/h
Material Gebläserad:
Aluminium
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1277.95 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
1096.58 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
1 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.23 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
970.22 m³/h
Steuersignal:
0 - 10 V
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Al 99,5 (3.0255)
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
680.49 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
370.76 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
560 mm
Nenndurchmesser Kanal:
312 mm
Design Kappe:
Pilz
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
419 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
2458.2 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
65 dB(A)


