S & P ITALIA SPA - SPI5220001300 TH-800 3V N6 - 5220001300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 668.508 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 380.08 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 729.866 m³/h
Material Gebläserad - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8413893877369
Artikelnummer
SPI5220001300
Herstellernummer
5220001300
Hersteller
SPI
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
668.508 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
380.08 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
729.866 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
595.151 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
258.365 m³/h
Nennstrom:
0.6 A
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Transformator
Mehrtouriger Motor mit:
getrennte Wickelungen
Mit Arbeitsschalter:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Luftzufuhrdachlüfter:
ja
Sockelmaß innen vierkant:
300 mm
Nenndurchmesser Kanal:
198 mm
Design Kappe:
Pilz
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Mit Schalldämpfer:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Arbeitshöhe:
371 mm



