Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5212316700 TD-2000/315 SILENT 3V - 5212316700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5212316700 TD-2000/315 SILENT 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1766.09 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893876188

Artikelnummer

SPI5212316700

Herstellernummer

5212316700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1766.09 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

312 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Luftmenge bei Druck 2:

1096.61 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

675 Pa

Leistungsaufnahme:

0.29 kW

Druck 2:

325 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

253.5 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

825 mm

Polumschaltbar:

nein

Modelli 160 a 1000Ventilatori elicocentrifughi in linea per condotti circolari, estremamente sileziosi, certificati (modelli 350, 500, 800 e 1000) dalla Noise Abatement Society (associazione per labbattimento della rumorosità), costruiti in materiale plastico, con elementi acustici (struttura interna perforata per indirizzare le onde sonore e isolamento fonoassorbente interno per ridurre il rumore irradiato) (1), corpo motoventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, giunti in gomma in aspirazione e mandata per assorbire le vibrazioni, scatola morsettiera esterna orientabile a 360º, IP44, motore 230V-50Hz, a 2 velocità, regolabili per variazione di tensione, Classe B, cuscinetti a sfera lubbrificati a vita, condensatore (2) e protezionetermica .(1) eccetto TD-160/100N SILENT, che incorpora sistema con motore fluttuante, montato nel silent-block, brevetto S&P.(2) Eccetto modello TD-160/100N SILENT.Altri datiParticolarmente adatto per luoghi in cui le persone lavorano e la silenziosità diventa un elemento essenziale per il comfort.Modelli TD-SILENT-TVersioni TD-SILENT con temporizzatore regolabile tra 1 e 30 minuti .Dispongono di motore a 1 velocità, non regolabile.Modelli 1300 e 2000Ventilatori elicocentrifughi in linea per condotti circolari, estremamente sileziosi, certificati (modello 2000) dalla Noise Abatement Society (associazione per labbattimento della rumorosità), costruiti in lamiera zincata protetta tramite verniciatura epossidica poliestere, con elemento acustico (isolamento interno fonoassorbente (M0) in fibra di vetro, struttura esterna tipo sandwich e boccaglio aerodinamico), corpo motoventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, IP44, scatola morsettiera esterna IP55, motore 230V-50/60Hz, a 2 velocità regolabile per variazione di tensione, Classe F, con rotore esterno in iniezione di alluminio, cuscinetti a sfera lubrificati a vita, condensatore e protezione termica incorporata.Altri datiParticolarmente adatto in luoghi in cui le persone lavorano e la silenziosità diventa un elemento essenziale per il comfort.