Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211999900 TD-4000/355 TRIF - 5211999900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211999900 TD-4000/355 TRIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 3163 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893282873

Artikelnummer

SPI5211999900

Herstellernummer

5211999900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

3163 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

400 V

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

70 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Luftmenge bei Druck 2:

2707.53 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

175 Pa

Leistungsaufnahme:

0.31 kW

Druck 2:

75 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

801.3 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatori elicocentrifughi per condotti circolari.Il corpo del motore può essere estratto senza dover scollegare i condotti.Fabbricato in materiale plastico (modelli da 160 a 800) o in lamiera di acciaio zincato protetta dalla corrosione con verniciatura epossidica (modelli dal 1000 a 6000).MotoriModelli 160 a 2000:IP44, Classe B, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica.Tensione di alimentazione:Monofase 230V-50Hz(modelli da 160 a 350)Monofase 230V-50/60Hz(modelli 500 a 2000)Motori a 2 velocità, entrambe regolabili per variazione di tensione.Modelli 4000 e 6000:IP54, Classe F, con cuscinetti a sfera lubrificati a vite e protezione termica.Tensione di alimentazione:Monofase 230V-50/60HzTrifase 400V-50/60Hz(modello 4000) o 400V-50Hz (modello 6000)Regolabili per variazione di tensione.Altri datiI modelli con alimentazione trifase sono regolabili tramite convertitore di frequenza.Modelli TD-MIXVENT-TIncorporano un temporizzatore regolabile da 1 a 30 minuti.Dispone di un motore a singola velocità, non regolabile.