Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211997000 TH-1200/315 EXEIIBT3 - 5211997000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211997000 TH-1200/315 EXEIIBT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 975.48 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 697.66 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1072.05 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893514332

Artikelnummer

SPI5211997000

Herstellernummer

5211997000

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

975.48 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

697.66 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

1072.05 m³/h

Material Gebläserad:

Aluminium

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

859.48 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

592.1 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

0.74 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

507.18 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

319.02 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

189.02 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

87 m³/h

Rückschlagklappe:

ohne

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

560 mm

Nenndurchmesser Kanal:

312 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

40 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

534 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

2-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

54 dB(A)

Estrattori elicocentrifughi da tetto, specificamente progettati per l’estrazione di aria in atmosfere esplosive, costruitiin lamiera di acciaio protetta contro la corrosione con verniciature epoxipoliestere (ad eccezione del modelloTH-800/200, costruito in materiale plastico trattato per evitare il formarsi di elettricità statica, base e cappello in lamiera di acciaio protetta contro la corrosione con verniciature poliestere di colore nero). Sono dotati di rete diprotezione antivolatile. Il gruppo motore-ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti. Versione ATEX.