Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211995500 TD-1100/250 EXEIIBT3 - 5211995500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211995500 TD-1100/250 EXEIIBT3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1133.26 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893469939

Artikelnummer

SPI5211995500

Herstellernummer

5211995500

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1133.26 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

248 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

248 mm

Luftmenge bei Druck 2:

574.11 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

475 Pa

Leistungsaufnahme:

0.19 kW

Druck 2:

225 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

45 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

386 mm

Polumschaltbar:

nein

Low profile in-line mixed flow duct explosion proof fans. TD-800 Ex is manufactured in antistatic plastic material. The others models are manufactured from sheet steel protected with black polyester paint coating. Detachable fan unit without demounting duct connections. Working temperature from -20 to +40ºC. Brand S&P model TD-1100/250 EXEIIT3 (230V50HZ) VE.