Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211993400 EBB-175 T DESIGN - 5211993400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 155 m³/h

Packung

  • 3 ST

Produktserien

EAN

8413893419965

Artikelnummer

SPI5211993400

Herstellernummer

5211993400

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

155 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

98 mm

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ventilatori centrifughi per estrazione di aria viziata in bagni e toilette, adatti per installazione a parete o a soffitto. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti, serranda antiritorn incorporata. Motore monofase con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II.Temperatura massima di funzionamento 40°C.