Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211988100 TD-1300/250 SILENT ECOWATT - 5211988100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211988100 TD-1300/250 SILENT ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 1241.66 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893606556

Artikelnummer

SPI5211988100

Herstellernummer

5211988100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

1241.66 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

248 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Luftmenge bei Druck 2:

977.973 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

350 Pa

Druck 2:

150 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

194.6 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatore elicocentrifugo in linea a basso profilo, estremamente silenzioso, fabbricato in lamiera d'acciaio protetta da vernice epossidica in poliestere, con isolamento interno fonoassorbente (M0) in fibra di vetro, carcassa esterna tipo sandwich e imboccatura aerodinamica, corpo motore smontabile senza necessità di toccare i condotti. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230±15%/50-60Hz, IP44, cuscinetti e morsettiera esterna. Velocità regolabile 100% mediante potenziometro ubicato all’interno della morsettiera o mediante controllo esterno tipo REB ECOWATT. Segnale in ingresso analogico esterno per controllo del ventilatore da 0 a 10V. Temperatura di esercizio da 20 a 40°C. Indicato per la soluzione di molteplici problemi di ventilazione in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, dove il basso livello sonoro è un elemento importante di confort, specialmente in installazioni dove l’estrattore deve stare molte ore in funzionamento, chegarantiscono un importantissimo risparmio di energia, o in quelle che richiedono un sistema di ventilazione mediante un controllo con sensori esterni.