S & P ITALIA SPA - SPI5211948700 EB-100N T - 5211948700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 101.68 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893909275
Artikelnummer
SPI5211948700
Herstellernummer
5211948700
Hersteller
SPI
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
101.68 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Nennweite:
157 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Richtung:
Belüftung
Ausführung:
radial
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein