Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211948600 EB-100N S - 5211948600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211948600 EB-100N S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 101.68 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893909268

Artikelnummer

SPI5211948600

Herstellernummer

5211948600

Hersteller

SPI

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

101.68 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

sonstige

Richtung:

Belüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatori centrifughi adatti per numerose applicazioni di ventilazione domestica, per sistemi in cui si incontrano resistenze elevate. I modelli della serie EB incorporano un ventilatore a pale avanti con motore monofase 230V-50Hz. IPX2. Classe II. Temperatura massima di funzionamento +40°C. Versione standard con spia luminosa e serranda antiritorno.