Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211944600 EBB-100 N HT - 5211944600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211944600 EBB-100 N HT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 113.37 m³/h

Packung

  • 3 ST

EAN

8413893269430

Artikelnummer

SPI5211944600

Herstellernummer

5211944600

Hersteller

SPI

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

113.37 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

mit Verzögerungsschalter

Richtung:

Belüftung

Ausführung:

radial

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

VEntilatore centrifugo con design elegante e moderno per installazione a parete in bagni e toilette. E' costruito in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti e serranda antiritorno incorporata. Motoremonofase a doppia velocità, IP44, con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II. Temperatura massima di funzionamento 40°C. Modello HT con temporizzatore possono prolungare il funzionamento per un tempo di 2, 15 o 30 minuti, oppure per un tempo proporzionato all’utilizzo del ventilatore (temporizzazione automatica); nel periodo temporizzato il funzionamento del ventilatore è sempre alla bassa velocità e igrostato che al superamento del valore di umidità relativa impostata (compreso tra il 60% e il 90%) fa passare automaticamenteil funzionamento degli apparecchi dalla alta alla bassa velocità.