Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211944500 EBB-100 N T - 5211944500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 130 m³/h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8413893269423

Artikelnummer

SPI5211944500

Herstellernummer

5211944500

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

130 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Nennweite:

98 mm

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ventilatori centrifughi con design elegante e moderno per installazione a parete in bagni e toilette. Sono costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti e serranda antiritorno incorporata. Motore monofase a doppia velocità, IP44, con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II. Temperatura massima di funzionamento 40°C. La gamma si compone di 3 versioni con portata d’aria nominale di 270, 220 e 130 m3/h con diametro foro 100 mm (Ø100 oppure80 mm solo per il modello EBB-100N). Il modelli con temporizzatore possono prolungare il funzionamento per un tempo di 2, 15 o 30 minuti, oppure per un tempo proporzionato all’utilizzo del ventilatore (temporizzazione automatica); nel periodo temporizzato il funzionamento del ventilatore sempre alla bassa velocità. I modelli HT, oltre al temporizzatore (regolabile da 1 a 30 minuti) hanno un igrostato che al superamento del valore di umidità relativa impostata (compreso tra il 60% e il 90%) fa passare automaticamente il funzionamento degli apparecchi dalla alta alla bassa velocità. Versione “S”: modello standard Versione “T”: modello con temporizzatore Versione “HT”: modello con igrostato e temporizzatore