Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211816300 SIL-450 - 5211816300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211816300 SIL-450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Kanal - 450 mm

  • Flexibel - nein

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Anschluss 2 - Einschubende

  • Mit vormontierter Dichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893167279

Artikelnummer

SPI5211816300

Herstellernummer

5211816300

Hersteller

SPI

Nenndurchmesser Kanal:

450 mm

Flexibel:

nein

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Isolierstärke:

50 mm

Dampfbremsende Schicht:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Glaswolle

Mit gewebtem Abschirmtuch:

nein

Mit Kern/Kegel:

nein

Innendurchmesser:

450 mm

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Freier Durchlass:

100 %

Dämpfung 63 Hz:

1 dB

Dämpfung 2000 Hz:

6 dB

Dämpfung 125 Hz:

2 dB

Dämpfung 250 Hz:

5 dB

Dämpfung 500 Hz:

13 dB

Dämpfung 1000 Hz:

13 dB

Dämpfung 4000 Hz:

4 dB

Dämpfung 8000 Hz:

3 dB

Silenziatore circolare per ridurre il rumore trasmesso dal ventilatore al condotto. Le perdite di carico di questi silenziatori sono considerate trascurabili. In acciaio zincato. Su richiesta versione in acciaio inox.