Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211811400 SIL-200 - 5211811400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211811400 SIL-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Kanal - 200 mm

  • Flexibel - nein

  • Anschluss 1 - Einschubende

  • Anschluss 2 - Einschubende

  • Mit vormontierter Dichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893158932

Artikelnummer

SPI5211811400

Herstellernummer

5211811400

Hersteller

SPI

Nenndurchmesser Kanal:

200 mm

Flexibel:

nein

Anschluss 1:

Einschubende

Anschluss 2:

Einschubende

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Isolierstärke:

50 mm

Dampfbremsende Schicht:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Glaswolle

Mit gewebtem Abschirmtuch:

nein

Mit Kern/Kegel:

nein

Innendurchmesser:

200 mm

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Freier Durchlass:

100 %

Dämpfung 63 Hz:

0 dB

Dämpfung 2000 Hz:

20 dB

Dämpfung 125 Hz:

3 dB

Dämpfung 250 Hz:

7 dB

Dämpfung 500 Hz:

16 dB

Dämpfung 1000 Hz:

22 dB

Dämpfung 4000 Hz:

13 dB

Dämpfung 8000 Hz:

10 dB

Silenziatore circolare per ridurre il rumore trasmesso dal ventilatore al condotto. Le perdite di carico di questi silenziatori sono considerate trascurabili. In acciaio zincato. Su richiesta versione in acciaio inox.