S & P ITALIA SPA - SPI5211809800 SIL-125 - 5211809800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Kanal - 125 mm
Flexibel - nein
Anschluss 1 - Einschubende
Anschluss 2 - Einschubende
Mit vormontierter Dichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893158918
Artikelnummer
SPI5211809800
Herstellernummer
5211809800
Hersteller
SPI
Nenndurchmesser Kanal:
125 mm
Flexibel:
nein
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Isolierstärke:
50 mm
Dampfbremsende Schicht:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glaswolle
Mit gewebtem Abschirmtuch:
nein
Mit Kern/Kegel:
nein
Innendurchmesser:
125 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Freier Durchlass:
100 %
Dämpfung 63 Hz:
4 dB
Dämpfung 2000 Hz:
33 dB
Dämpfung 125 Hz:
6 dB
Dämpfung 250 Hz:
10 dB
Dämpfung 500 Hz:
19 dB
Dämpfung 1000 Hz:
28 dB
Dämpfung 4000 Hz:
25 dB
Dämpfung 8000 Hz:
18 dB


