S & P ITALIA SPA - SPI5211809000 MBE-200/30T - 5211809000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 3000...3000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 170 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893525338
Artikelnummer
SPI5211809000
Herstellernummer
5211809000
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
3000...3000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
170 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein