S & P ITALIA SPA - SPI5211808600 MBE-160/07B - 5211808600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 0...0 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 110 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893525291
Artikelnummer
SPI5211808600
Herstellernummer
5211808600
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
0...0 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
110 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
375 mm


