S & P ITALIA SPA - SPI5211804900 MBE-250/60T - 5211804900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 6000...6000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 270 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893071675
Artikelnummer
SPI5211804900
Herstellernummer
5211804900
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
6000...6000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
270 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
400 mm