S & P ITALIA SPA - SPI5211803100 MBE-200/50T - 5211803100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 5000...5000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 170 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893071668
Artikelnummer
SPI5211803100
Herstellernummer
5211803100
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
5000...5000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
170 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
400 mm


