Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211783800 MBE-355/60T-R - 5211783800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211783800 MBE-355/60T-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Leistung - 0...6000 kW

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Steuerung - externer Sensor

  • Min. Luftmenge - 540 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893596864

Artikelnummer

SPI5211783800

Herstellernummer

5211783800

Hersteller

SPI

Ausführung:

rund

Leistung:

0...6000 kW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Steuerung:

externer Sensor

Min. Luftmenge:

540 m³/h

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Nenndurchmesser Kanal:

355 mm

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP43

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Störungsüberwachung:

nein

Länge:

400 mm