Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211557300 EDM-200 CH - 5211557300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211557300 EDM-200 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 170 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Geeignet für Traforegelung - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893085108

Artikelnummer

SPI5211557300

Herstellernummer

5211557300

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

170 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Mit Rückschlagklappe:

ja

Höhe:

186.5 mm

Breite:

186.5 mm

Einbaudurchmesser:

118.4 mm

Ventilatori elicoidali con portata max. 80 m3/h, motore 230V-50Hz, IP44 (1), Classe II, con protezione termica per lavorare fino alla temperatura di 40°C.(1) Modelli L: IPX4