Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211521900 EDM-100 CH - 5211521900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211521900 EDM-100 CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893056733

Artikelnummer

SPI5211521900

Herstellernummer

5211521900

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

96.17 m³/h

Schutzart (IP):

IP30

Zusammenstellung:

mit Zugschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatori elicoidali con portata di circa 100 m3/h con spia luminosa di funzionamento, motore 230V 50Hz, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modelo con persiana automatica e con igrostato regolabile che attiva l'apparecchioin funzione dell'umidità dell'ambiente.