Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200 - 5211506000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 195.08 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893115461

Artikelnummer

SPI5211506000

Herstellernummer

5211506000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

195.08 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

118 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

118 mm

Luftmenge bei Druck 2:

195.08 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

50 Pa

Leistungsaufnahme:

0.02 kW

Druck 2:

0 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

16 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

78 mm

Polumschaltbar:

nein

.