Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211453500 EDM-100 C - 5211453500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211453500 EDM-100 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

Produktserien

Estrattori per piccoli ambienti

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8413893032713

Artikelnummer

SPI5211453500

Herstellernummer

5211453500

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

95 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Nennweite:

98 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ventilatori elicoidali con portata di circa 100 m3/h con spia luminosa di funzionamento, motore 230V 50Hz, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modelo con persiana automatica.