S & P ITALIA SPA - SPI5211442000 CKB-1500 N - 5211442000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 1249.25 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach hinten gebogen
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 70 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893786265
Artikelnummer
SPI5211442000
Herstellernummer
5211442000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1249.25 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach hinten gebogen
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal Druckseite:
198 mm
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
743 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
1017.5 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Breite:
469 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
296.75 m³/h
Tiefe:
213 mm
Nenndurchmesser Kanal Saugseite:
248 mm
Höhe:
419 mm
Leistungsaufnahme:
0.28 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Inline:
nein
Nennstrom:
1.2 A
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
548 kW/(m³/s)
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Rückschlagklappe:
integriert
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


