S & P ITALIA SPA - SPI5211366400 TD-500/150-160 SILENT T 3V - 5211366400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 549.24 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893949745
Artikelnummer
SPI5211366400
Herstellernummer
5211366400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
549.24 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
147 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
221 mm
Luftmenge bei Druck 2:
477.25 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
175 Pa
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Druck 2:
75 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
313.28 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
484 mm
Polumschaltbar:
nein


