Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211364600 TD-350/125 SILENT T - 5211364600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211364600 TD-350/125 SILENT T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 331 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893615503

Artikelnummer

SPI5211364600

Herstellernummer

5211364600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

331 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

123 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

204 mm

Luftmenge bei Druck 2:

291.141 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

100 Pa

Druck 2:

25 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

77.7 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

gruppo motore-girante estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, bocche con guarnizione flessibile per assorbire le vibrazioni, scatola morsettiera orientabile a 360°, IP44, motore 230V-50Hz, a 2 velocità,regolabile per variazione di tensione,Classe B, cuscinetti a sfera lubrificati a vita,condensatore e protezione termica.