Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211360600 TD-250/100 SILENT - 5211360600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211360600 TD-250/100 SILENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893376589

Artikelnummer

SPI5211360600

Herstellernummer

5211360600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussspannung:

230 V

gruppo motore-girante estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, bocche con guarnizione flessibile per assorbire le vibrazioni, scatola morsettiera orientabile a 360°, IP44, motore 230V-50Hz, a 2 velocità,regolabile per variazione di tensione,Classe B, cuscinetti a sfera lubrificati a vita,condensatore e protezione termica.