Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211325500 TD-250/100 T - 5211325500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211325500 TD-250/100 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893057358

Artikelnummer

SPI5211325500

Herstellernummer

5211325500

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussspannung:

230 V

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica