Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211320600 TD-250/100 - 5211320600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211320600 TD-250/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8413893055156

Artikelnummer

SPI5211320600

Herstellernummer

5211320600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussspannung:

230 V

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica