S & P ITALIA SPA - SPI5211312600 TD EVO-315 - 5211312600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1840 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893553539
Artikelnummer
SPI5211312600
Herstellernummer
5211312600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1840 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
310 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
353 mm
Luftmenge bei Druck 2:
1283.75 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
550 Pa
Leistungsaufnahme:
0.27 kW
Druck 2:
250 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
26 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
485 mm
Polumschaltbar:
nein



