S & P ITALIA SPA - SPI5211306500 TD-350/125 - 5211306500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Estrattori da condotto
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8413893010933
Artikelnummer
SPI5211306500
Herstellernummer
5211306500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussspannung:
230 V
Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica