Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211306100 TD EVO-160 T - 5211306100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 557 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893568366

Artikelnummer

SPI5211306100

Herstellernummer

5211306100

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

557 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

157 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

221 mm

Luftmenge bei Druck 2:

440.54 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

250 Pa

Leistungsaufnahme:

0.05 kW

Druck 2:

100 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

61 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

306 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilador helicocentrífugo in-line, de bajo perfil, para conductos circulares. Cuerpo motor ventilador desmontable, sin necesidad de manipular los conductos.Carcasa compacta de bajo perfil fabricada en plástico reforzado. Diseño de hélice optimizado, directrices y difusor de descarga, para aumentar el rendimiento y disminuir el nivel de ruido. Construcción hermética de doble inyección entre el cuerpo y el soporte, para evitar fugas de aire.Juntas de goma en las bridas, para mejorar la estanqueidad con los conductos.Silent-block entre motor y soporte, para reducir las vibraciones y reducir el nivel de ruido de la instalación, incluso en caso de regulación de velocidad.MotorMotor AC monofásico de 3 velocidades:Alimentación 230V±10% 50Hz, IP44, clase F.– Regulables por variación de tensión.– Protección térmica de rearme manual.– Temperatura de trabajo: desde -20ºC hasta 60ºC. Marca S&P modelo TD EVO-160 T (220-240V 50/60HZ) N8.