S & P ITALIA SPA - SPI5211306000 TD EVO-150 T - 5211306000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 559 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - nein
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893568342
Artikelnummer
SPI5211306000
Herstellernummer
5211306000
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
559 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
147 mm
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
221 mm
Luftmenge bei Druck 2:
442.76 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
250 Pa
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Druck 2:
100 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
46 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
326 mm
Polumschaltbar:
nein



