Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211305300 TD-1000/200 SILENT 3V - 5211305300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211305300 TD-1000/200 SILENT 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 1040.17 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893877581

Artikelnummer

SPI5211305300

Herstellernummer

5211305300

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

1040.17 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

198 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

264 mm

Luftmenge bei Druck 2:

882.04 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

275 Pa

Leistungsaufnahme:

0.13 kW

Druck 2:

125 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

257.1 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

568 mm

Polumschaltbar:

nein

Low profile mixed flow duct fan with sound absorbent insulation. Extremely quite. Manufactured in plastic material. External connection box. Speed controlable 230V-50Hz motor. Fitted with rubber gaskets on the inlet and outlet to absorb vibrations, a body that can be dismantled. Brand S&P model TD-1000/200 SILENT 3V (220-240V 50/60) N8.