Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211304400 TD-800/200 SILENT 3V - 5211304400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211304400 TD-800/200 SILENT 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 913.57 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893873163

Artikelnummer

SPI5211304400

Herstellernummer

5211304400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

913.57 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

198 mm

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

264 mm

Luftmenge bei Druck 2:

776.94 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

250 Pa

Leistungsaufnahme:

0.1 kW

Druck 2:

100 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

226.2 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

568 mm

Polumschaltbar:

nein

Low profile mixed flow duct fan with sound absorbent insulation. Extremely quite. Manufactured in plastic material. External connection box. Speed controlable 230V-50Hz motor. Fitted with rubber gaskets on the inlet and outlet to absorb vibrations, a body that can be dismantled. Brand S&P model TD-800/200 SILENT 3V (220-240V 50-60) N8.