S & P ITALIA SPA - SPI5211015200 TD-4000/355 - 5211015200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 3747 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP54
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893188762
Artikelnummer
SPI5211015200
Herstellernummer
5211015200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3747 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Luftmenge bei Druck 2:
3378.21 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
175 Pa
Leistungsaufnahme:
0.41 kW
Druck 2:
75 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
2676.92 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein