Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211011000 TD EVO-160 PF ECOWATT - 5211011000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211011000 TD EVO-160 PF ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 580 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325088418

Artikelnummer

SPI5211011000

Herstellernummer

5211011000

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

580 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

157 mm

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

221 mm

Luftmenge bei Druck 2:

474.05 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

250 Pa

Leistungsaufnahme:

0.04 kW

Druck 2:

100 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

35 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

306 mm

Polumschaltbar:

nein