Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211009400 TD EVO-125 PF ECOWATT - 5211009400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 311 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325088395

Artikelnummer

SPI5211009400

Herstellernummer

5211009400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

311 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

1225 mm

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

191 mm

Luftmenge bei Druck 2:

258.79 m³/h

Anschluss:

Einschubende

Druck 3:

150 Pa

Leistungsaufnahme:

0.01 kW

Druck 2:

50 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

2 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

302 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilatori elicocentrifughi in linea, di basso profilo, per condotti circolari e fabbircati con l'85% di plastica riciclata. La girante e il silent block sono realizzati con plastica vergine rinforzata per garantire le prestazioni.Blocco motore-ventola removibile senza scollegare i condotti.Design ottimizzato della girante, del raddrizzatore e del diffusore di uscita, per aumentare le prestazioni e abbassare il livello sonoro.Struttura ermetica a tenuta tra il corpo principale e staffa di supporto, per evitare perdite d’aria.Guarnizioni di gomma sulle flange per migliorare la tenuta d’aria con i condotti.Silent-block tra il motore ed il supporto per ridurre le vibrazioni ed abbassare la rumorosità generata, anche in termini di regolazione della velocità.MotoreMotor brushless EC:- 230V±10% 50/60Hz, IP44.- Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella morsettiera o tramite un controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Opzione di controllo remoto tramite segnale esterno 0-10V.- Cuscinetti a sfera e protettore termico a riarmo manuale.- Temperatura di lavoro: -20/40ºC.