S & P ITALIA SPA - SPI5211009300 TD EVO-100 PF ECOWATT - 5211009300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 194 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8445325088388
Artikelnummer
SPI5211009300
Herstellernummer
5211009300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
194 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
97 mm
Gleichstrommotor:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
181 mm
Luftmenge bei Druck 2:
174.31 m³/h
Anschluss:
Einschubende
Druck 3:
100 Pa
Leistungsaufnahme:
0.01 kW
Druck 2:
25 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
12 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
302 mm
Polumschaltbar:
nein



